Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand 40x70cm Glas (Einzeltisch Melaminplatte)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennwand 40x70cm Glas (Einzeltisch Melaminplatte)
Trennwand 40x70cm Glas (Einzeltisch Melaminplatte)
Trennwand 40x70cm Glas (Einzeltisch Melaminplatte)
Trennwand 40x70cm Glas (Einzeltisch Melaminplatte)
Trennwand 40x70cm Glas (Einzeltisch Melaminplatte)
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA2916IE
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     2916IE
EAN/GTIN:
     8427951291639
Suchbegriffe:
Schreibtisch
Schreibtisch-Trennwand
Schreibtischtrennwand
Schreibtischwand
  • Trennwand für Einzeltische
  • für Tische mit Melaminplatte
  • satiniertes Glas
  • Maße: 70x40cm
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Farbe:
transluzent
Höhe:
400 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Rocada
Material:
Glas
Stand/Befestigung:
Tischklemme
Weitere Suchbegriffe: Spuckschutz, Trennwand, Virenschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,51*
€ 277,28*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 248,99*
€ 305,99*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,99*
€ 364,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,39*
€ 358,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,67*
€ 331,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,54*
€ 320,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 268,18*
€ 319,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,99*
€ 296,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocada
2916
ab € 184,80*
Ähnlich
Rocada
2916IV
ab € 235,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.