Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußraumblende für Schreibtisch Executive Metall 180cm (157x30cm) grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußraumblende für Schreibtisch Executive Metall 180cm (157x30cm) grau
Fußraumblende für Schreibtisch Executive Metall 180cm (157x30cm) grau
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA2941
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     2941
EAN/GTIN:
     8427951931047
Suchbegriffe:
Blende Schreibtisch
Rückseitenblende Schreibtisch
Schreibtisch-Rückwand
Schreibtischblende
  • Fußraumblende
  • für
  • Material: Metall
  • Maße: 157x30cm
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Farbe:
grau
Höhe:
300 mm
Marke:
Rocada
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischsichtblende, blende schreibtisch, Blende, Fußraumabdeckung, Fußraumblende, Sichtblende
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 134,85* pro Kartonage)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,92*
€ 203,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,40*
€ 201,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 154,06*
€ 183,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocada
2939
ab € 129,48*
Ähnlich
Rocada
2940
ab € 132,22*
Ähnlich
Rocada
2942
ab € 137,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.