Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckleiste für Doppeltische mit Glasplatte Ref. 2201 verchromt 160cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckleiste für Doppeltische mit Glasplatte Ref. 2201 verchromt 160cm
Abdeckleiste für Doppeltische mit Glasplatte Ref. 2201 verchromt 160cm
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA2960VAE
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     2960VAE
EAN/GTIN:
     8427951296054
Suchbegriffe:
Abdeckleiste für Doppelschreibtisch
Abdeckleiste für Doppeltisch
  • Abdeckleiste für Doppeltische
  • Schließt den Spalt zwischen Doppeltischen
Weitere Informationen:
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Farbe:
chrom
Importdatum:
2020-11-04 00:00:00
Länge:
1600 mm
Marke:
Rocada
Weitere Suchbegriffe: Abdeckleiste, Schreibtischabdeckleiste, Zierleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,78*
€ 230,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,66*
€ 228,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,89*
€ 218,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,94*
€ 210,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 176,04*
€ 209,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,62*
€ 184,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocada
2960VAD
ab € 112,58*
Ähnlich
Rocada
2961VAD
ab € 112,46*
Ähnlich
Rocada
2961VAE
ab € 153,78*
Ähnlich
Rocada
2962VAD
ab € 154,87*
Ähnlich
Rocada
2962VAE
ab € 237,89*
Ähnlich
Rocada
2963VAD
ab € 155,08*
Ähnlich
Rocada
2963VAE
ab € 236,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.