Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker Kunststoff gepolstert schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehhocker Kunststoff gepolstert schwarz
Drehhocker Kunststoff gepolstert schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA900
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     900
EAN/GTIN:
     8427951002006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Hocker
Drehhocker
drehhocker kunststoff
dreh hocker
  • Hocker mit Metall und 5-füssigem Unterteil
  • Sitzhöhenverstellung mittels Spindel
Weitere Informationen:
Armlehne vorhanden:
nein
Belastbarkeit:
125 kg
Breite des Sitzes:
30 cm
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußes:
weiß
höhenverstellbar:
ja
Kopfstütze:
nein
Marke:
Rocada
Material des Fußes:
Metall
Sitzform:
Flachsitz
Sitzhöhe:
69-71 cm
Weitere Suchbegriffe: spindel drehhocker, Bürodrehhocker, Drehstuhl, Hocker, Schreibtischstuhl, Stuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,97*
€ 160,29*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 190,14*
€ 234,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,81*
€ 279,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,97*
€ 278,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,77*
€ 266,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,80*
€ 260,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 217,70*
€ 259,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,14*
€ 226,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocada
916
ab € 27,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.