Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl schwarz VE=2 Stück


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
Besucherstuhl schwarz VE=2 Stück
Besucherstuhl schwarz VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA9064
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     906-4
EAN/GTIN:
     8427951906403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
  • Besucherstuhl im modernen Design mit Stoffbezug
  • Polsterung aus atmungsaktivem Formschaum, Rückenlehne aus Polymergeflecht
  • Lackiertes Metallgestell
  • Leichte Montage
Weitere Informationen:
Armlehne verstellbar:
nein
Armlehne vorhanden:
ja
Breite:
580 mm
Breite des Sitzes:
49 cm
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußes:
grau
Höhe der Rückenlehne:
85 cm
höhenverstellbar:
nein
Kopfstütze:
nein
Marke:
Rocada
Material des Fußes:
Metall
Sitzform:
Flachsitz
Tiefe:
550 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 201,90*
€ 248,54*
Lager 467
nicht lagernd
pro Schachtel
€ 5,87*
ab € 223,12*
€ 276,43*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 276,43*
€ 328,95
pro Schachtel
ab 2 Schachteln
€ 272,64*
€ 324,44
pro Schachtel
ab 5 Schachteln
€ 259,12*
€ 308,35
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 248,86*
€ 296,14
pro Schachtel
ab 25 Schachteln
€ 247,62*
€ 294,67
pro Schachtel
ab 500 Schachteln
€ 223,12*
€ 265,51
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 2 Kartonagen (ab € 111,56* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocada
906-3
ab € 202,11*
Ähnlich
Rocada
906-1
ab € 229,29*
Ähnlich
Rocada
906-6
ab € 230,28*
Ähnlich
Rocada
906-5
ab € 230,86*
Ähnlich
Rocada
906-2
ab € 230,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.