| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROCA9072 Herst.-Nr.: 907-2 EAN/GTIN: 8427951907219 |
| | |
|
| | |
| - Bürostuhl für den täglichen Gebrauch
- Polsterschaum-Sitzfläche, mit feuerhemmendem Stoffbezug
- Rückenlehne aus Kunststoffspritzguss mit Netzbezug
- Mit Wippmechanik, Höhen- und Armlehnenverstellung
- Kunststofffußgestell
- Verstellbare Armlehnen serienmäßig
- Kann optional mit Hartbodenrollen ( RD-917 ) ausgestattet werden
Weitere Informationen: | | Armlehne verstellbar: | ja | Armlehne vorhanden: | ja | Art der Armlehne: | T-Armlehne | Belastbarkeit: | 125 kg | Breite des Sitzes: | 47 cm | Farbe: | rot | Farbe des Fußes: | schwarz | höhenverstellbar: | ja | Kopfstütze: | nein | Marke: | Rocada | Material des Fußes: | Kunststoff | Sitzform: | Flachsitz | Sitzhöhe: | 43-52 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürostuhl mit armlehnen höhenverstellbar, arbeitsdrehstuhl, Bürodrehstühle, Bürosessel, PC, PC-Stuhl, PCStuhl, Stuhl, Stühle |
| | |
| |