Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl mit Armlehne grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl mit Armlehne grau
Bürodrehstuhl mit Armlehne grau
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA9111+958
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     911/1+958
EAN/GTIN:
     8427951911919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • Bürostuhl mit Polsterschaum-Sitzfläche und Stoffbezug
  • Basis aus technischem Kunststoff und Permanentkontaktmechanik
  • Höhenverstellbare Rückenlehne
  • Serienmäßig mit höhenverstellbaren Armlehnen
  • Kann optional mit Parkettrollen RD-917 ausgestattet werden
  • Einfache Montage
Weitere Informationen:
Armlehne verstellbar:
ja
Armlehne vorhanden:
ja
Art der Armlehne:
T-Armlehne
Belastbarkeit:
125 kg
Breite des Sitzes:
46 cm
Farbe:
grau
Farbe des Fußes:
schwarz
Höhe der Rückenlehne:
49 cm
höhenverstellbar:
ja
Kopfstütze:
nein
Marke:
Rocada
Material des Fußes:
Kunststoff
Mechanik:
Permanentkontaktmechankik
Sitzform:
Muldensitz
Sitzhöhe:
46-54 cm
Tiefe des Sitzes:
44 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,04*
€ 212,20*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 191,08*
€ 238,54*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,54*
€ 283,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,46*
€ 282,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,84*
€ 269,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,66*
€ 259,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 216,57*
€ 257,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,08*
€ 227,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocada
RD-917
ab € 20,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.