Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamingstuhl Basic rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamingstuhl Basic rot
Gamingstuhl Basic rot
Gamingstuhl Basic rot
Gamingstuhl Basic rot
Gamingstuhl Basic rot
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA9122
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     912-2
EAN/GTIN:
     8427951912206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
gaming stuhl rot
gaming stuhl
  • Der Stuhl GAMING BASIC besitzt ein sportliches Design
  • damit Sie sowohl Freizeit als auch Arbeit genießen können
  • Bezug aus Lederimitat
  • Robuste Basis aus technischem Kunststoff (Nylon)
  • mit großen Rollen (50 mm Durchmesser)
  • Basic-Mechanismus
  • Rückenlehne und Sitzflächen aus gespritztem Schaum
  • Einschließlich Kopfstütze
  • Armlehnen serienmäßig
Weitere Informationen:
Armlehne verstellbar:
nein
Armlehne vorhanden:
ja
Art der Armlehne:
Ringarmlehne
Breite des Sitzes:
43.5 cm
Farbe:
rot/schwarz
Farbe des Fußes:
schwarz
Höhe der Rückenlehne:
54 cm
höhenverstellbar:
ja
Kopfstütze:
ja
Marke:
Rocada
Material des Fußes:
Kunststoff
Mechanik:
Basis-Mechanik
Sitzform:
Muldensitz
Sitzhöhe:
40-50 cm
Textilzusammensetzung:
Kunstleder
Tiefe des Sitzes:
43 cm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Drehstuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,78*
€ 177,46*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 160,88*
€ 201,69*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,69*
€ 240,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,65*
€ 237,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,63*
€ 226,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,89*
€ 216,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 180,98*
€ 215,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,88*
€ 191,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 160,88* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocada
912-3
ab € 141,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.