| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROCA9281 Herst.-Nr.: 928-1 EAN/GTIN: 8427951928108 |
| | |
|
| | |
| - Neuartiger Meeting und Hörsaalstuhl mit integrierter
- flexibel einstellbarer Arbeitsplatte 50x30cm
- Die Arbeitsplatte kann links-/ rechtsseitig um jeweils 180 Grad gedreht werden
- Farbige Kunststoff-Sitzschale mit farbiger Sitzpolsterung
- Sitz ist 360 Grad drehbar
- Die Gestell-Konstruktion ist aus grauem Kunststoff gefertigt und bietet Ablage-Platz, z.B. für eine Tasche oder Unterlagen
- Insgesamt 6 Laufrollen sorgen für einen sicheren Stand, aber ebenso für ein schnelles Verbringen von einem Raum zum anderen.
Weitere Informationen: | | Armlehne verstellbar: | nein | Armlehne vorhanden: | ja | Farbe: | grau | Farbe des Fußes: | grau | Höhe der Rückenlehne: | 44 cm | höhenverstellbar: | nein | Kopfstütze: | nein | Marke: | Rocada | Material des Fußes: | Kunststoff | Sitzform: | Flachsitz | Sitzhöhe: | 46 cm | stapelbar: | nein | Tiefe des Sitzes: | 42 cm |
|
| | |
| | | |
| |