Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl ohne Armlehnen rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besucherstuhl ohne Armlehnen rot
Besucherstuhl ohne Armlehnen rot
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA9652
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     965/2
EAN/GTIN:
     8427951965219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
  • Attraktiver Stapelstuhl
  • mit Stoffbezug und lackiertem Metallgestell
  • als zusätzliche Ausstattung ist optional ein Zusatztisch /Schreibauflage RD-977 oder RD-978 erhältlich
  • Armlehnen nicht im Lieferumgang enthalten, optional bestellbar Artikel-Nr. 979
Weitere Informationen:
Armlehne vorhanden:
nein
Breite des Sitzes:
57 cm
Farbe:
rot
Farbe des Fußes:
schwarz
Höhe:
810 mm
Höhe der Rückenlehne:
40 cm
höhenverstellbar:
nein
Kopfstütze:
nein
Marke:
Rocada
Material des Fußes:
Metall
Sitzform:
Muldensitz
Sitzhöhe:
48 cm
Tiefe des Sitzes:
41 cm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, polsterstühle leder rot, stapelstuhl, besucherstuhl leder, Bürostuhl, Meetingstuhl, stapelbar, Stuhl, Wartezimmer, Wartezimmer-Stuhl, WartezimmerStuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,20*
€ 122,09*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 116,10*
€ 146,35*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,89*
€ 158,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 116,10* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocada
965TY
ab € 248,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.