Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl rot VE=2 Stück


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
Besucherstuhl rot VE=2 Stück
Besucherstuhl rot VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA9662
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     966/2
EAN/GTIN:
     8427951966216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
  • Graziler Besucher- und Konferenzstuhl mit Freischwinger-Effekt
  • Sitzfläche und Rückenlehne mit feuerhemmendem, chargiertem Stoffbezug
  • Verchromtes Stuhlgestell mit integrierten Armlehnen
Weitere Informationen:
Armlehne verstellbar:
nein
Armlehne vorhanden:
ja
Breite:
520 mm
Farbe:
rot
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
820 mm
Höhe der Rückenlehne:
34 cm
höhenverstellbar:
nein
Kopfstütze:
nein
Marke:
Rocada
Material des Fußes:
Metall
Sitzform:
Muldensitz
Sitzhöhe:
48 cm
Tiefe:
560 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 377,49*
€ 448,46*
Lager 467
nicht lagernd
pro Schachtel
€ 5,87*
ab € 406,67*
€ 485,91*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 485,91*
€ 578,23
pro Schachtel
ab 2 Schachteln
€ 482,89*
€ 574,64
pro Schachtel
ab 5 Schachteln
€ 461,07*
€ 548,67
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 439,09*
€ 522,52
pro Schachtel
ab 25 Schachteln
€ 436,87*
€ 519,88
pro Schachtel
ab 500 Schachteln
€ 406,67*
€ 483,94
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 2 Kartonagen (ab € 203,335* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocada
979
ab € 25,64*
Zubehör
Rocada
978
ab € 64,84*
Zubehör
Rocada
977
ab € 32,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.