Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl blau VE=2 Stück


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen
Besucherstuhl blau VE=2 Stück
Besucherstuhl blau VE=2 Stück
Besucherstuhl blau VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA9663
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     966/3
EAN/GTIN:
     8427951966315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
  • Graziler Besucher- und Konferenzstuhl mit Freischwinger-Effekt
  • Sitzfläche und Rückenlehne mit feuerhemmendem, chargiertem Stoffbezug
  • Verchromtes Stuhlgestell mit integrierten Armlehnen
Weitere Informationen:
Armlehne verstellbar:
nein
Armlehne vorhanden:
ja
Breite:
520 mm
Farbe:
blau
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
820 mm
Höhe der Rückenlehne:
34 cm
höhenverstellbar:
nein
Kopfstütze:
nein
Marke:
Rocada
Material des Fußes:
Metall
Sitzform:
Muldensitz
Sitzhöhe:
48 cm
Tiefe:
560 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl blau mit armlehnen freischwinger, stapelstuhl, stapelstuhl blau, Bürostuhl, Meetingstuhl, stapelbar, Stuhl, Wartezimmer, Wartezimmer-Stuhl, WartezimmerStuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,25*
  
Preis gilt ab 500 Schachteln
1 Schachtel enthält 2 Kartonagen (ab € 154,625* pro Kartonage)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 397,43*
€ 472,94
pro Schachtel
ab 2 Schachteln
€ 391,98*
€ 466,46
pro Schachtel
ab 5 Schachteln
€ 377,74*
€ 449,51
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 354,94*
€ 422,38
pro Schachtel
ab 25 Schachteln
€ 344,90*
€ 410,43
pro Schachtel
ab 500 Schachteln
€ 309,25*
€ 368,01
pro Schachtel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocada
979
ab € 25,62*
Zubehör
Rocada
978
ab € 64,78*
Zubehör
Rocada
977
ab € 32,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.