Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl schwarz VE=2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Besucherstuhl schwarz VE=2 Stück
Besucherstuhl schwarz VE=2 Stück
Besucherstuhl schwarz VE=2 Stück
Besucherstuhl schwarz VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA9664
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     966/4
EAN/GTIN:
     8427951966414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
  • Graziler Besucher- und Konferenzstuhl mit Freischwinger-Effekt
  • Sitzfläche und Rückenlehne mit feuerhemmendem, chargiertem Stoffbezug
  • Verchromtes Stuhlgestell mit integrierten Armlehnen
Weitere Informationen:
Armlehne verstellbar:
nein
Armlehne vorhanden:
ja
Breite:
520 mm
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
820 mm
Höhe der Rückenlehne:
34 cm
höhenverstellbar:
nein
Kopfstütze:
nein
Marke:
Rocada
Material des Fußes:
Metall
Sitzform:
Muldensitz
Sitzhöhe:
48 cm
Tiefe:
560 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, konferenzstuhl schwarz mit armlehne freischwinger stoffbezug, stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, Bürostuhl, Meetingstuhl, stapelbar, Stuhl, Wartezimmer, Wartezimmer-Stuhl, WartezimmerStuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 310,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Kartonagen (ab € 155,485* pro Kartonage)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 403,44*
€ 480,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 393,59*
€ 468,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 383,34*
€ 456,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 359,82*
€ 428,19
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 349,64*
€ 416,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 310,97*
€ 370,05
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocada
979
ab € 25,62*
Zubehör
Rocada
978
ab € 64,78*
Zubehör
Rocada
977
ab € 32,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.