| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROCA9665 Herst.-Nr.: 966/5 EAN/GTIN: 8427951966513 |
| | |
|
| | |
| - Graziler Besucher- und Konferenzstuhl mit Freischwinger-Effekt
- Sitzfläche und Rückenlehne mit feuerhemmendem, chargiertem Stoffbezug
- Verchromtes Stuhlgestell mit integrierten Armlehnen
Weitere Informationen: | | Armlehne verstellbar: | nein | Armlehne vorhanden: | ja | Breite: | 520 mm | Farbe: | orange | Farbe des Fußes: | silber | Höhe: | 820 mm | Höhe der Rückenlehne: | 34 cm | höhenverstellbar: | nein | Kopfstütze: | nein | Marke: | Rocada | Material des Fußes: | Metall | Sitzform: | Muldensitz | Sitzhöhe: | 48 cm | Tiefe: | 560 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Arbeitsdrehstuhl, Arbeitsplatzdrehstuhl, Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, besucherstuhl freischwinger leder, besucherstuhl leder, besucherstuhl, Meetingstuhl, stapelbar, Stapelstuhl, Stuhl, Wartezimmer, Wartezimmer-Stuhl, WartezimmerStuhl |
| | |
| |