Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen für Transformer Stuhl RD992V19-4 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportwagen für Transformer Stuhl RD992V19-4 schwarz
Transportwagen für Transformer Stuhl RD992V19-4 schwarz
Transportwagen für Transformer Stuhl RD992V19-4 schwarz
Transportwagen für Transformer Stuhl RD992V19-4 schwarz
Transportwagen für Transformer Stuhl RD992V19-4 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA992TY
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     992TY
EAN/GTIN:
     8427951199294
Suchbegriffe:
Stuhltransporter
Stuhltrolley
Stuhlwagen
Transporttrolley
  • Transporttrolley für Transformer-Stuhl
  • BxHxT 65x95x105cm
  • für max. 8 Stühle
  • Metallgestell mit 4 Rollen (teilweise mit Bremse)
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
650 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
950 mm
Marke:
Rocada
Material:
Metall
Tiefe:
1050 mm
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,03*
€ 349,16*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 293,61*
€ 356,92*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,92*
€ 424,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,72*
€ 422,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,19*
€ 390,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,78*
€ 375,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 314,20*
€ 373,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,61*
€ 349,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 293,61* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocada
965TY
ab € 248,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.