Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chefsessel mit Kopfstütze und Armlehnen Kunstleder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chefsessel mit Kopfstütze und Armlehnen Kunstleder schwarz
Chefsessel mit Kopfstütze und Armlehnen Kunstleder schwarz
Chefsessel mit Kopfstütze und Armlehnen Kunstleder schwarz
Chefsessel mit Kopfstütze und Armlehnen Kunstleder schwarz
Chefsessel mit Kopfstütze und Armlehnen Kunstleder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#ROCA998V15
Hersteller:
     Rocada
Herst.-Nr.:
     998V15
EAN/GTIN:
     8427951599858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • Ergonomisch geformter Chefsessel.
  • Sitzfläche und Rückenlehne sind mit einem atmungsaktiven Formschaum ausgepolstert.
  • Bezug aus PU / Ledernachbildung.
  • Verchromte Armlehne mit Armauflage.
  • Synchronmechanik mit stufenloser Einstellung des Rückenlehnen-Gegendrucks.
  • Fußgestell aus Aluminium. Kopfstütze und Armlehnen serienmäßig
Weitere Informationen:
Armlehne verstellbar:
nein
Armlehne vorhanden:
ja
Art der Armlehne:
Ringarmlehne
Belastbarkeit:
100 kg
Breite des Sitzes:
48 cm
Farbe:
schwarz
Farbe des Fußes:
silber
Höhe der Rückenlehne:
80 cm
höhenverstellbar:
ja
Kopfstütze:
ja
Marke:
Rocada
Material des Fußes:
Aluminium
Sitzform:
Flachsitz
Sitzhöhe:
40-50 cm
Textilzusammensetzung:
Kunstleder
Tiefe des Sitzes:
51 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,97*
€ 676,21*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 612,15*
€ 718,50*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 718,50*
€ 855,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,93*
€ 837,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,36*
€ 801,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,90*
€ 763,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 638,68*
€ 760,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,15*
€ 728,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 612,15* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rocada
917
ab € 27,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.