Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefpapier A4 100g/qm VE=10 Blatt Gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefpapier A4 100g/qm VE=10 Blatt Gold
Briefpapier A4 100g/qm VE=10 Blatt Gold
Artikel-Nr.:
     467-#ROES1103001075
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1103001075
EAN/GTIN:
     4014969312179
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • Paperado Pack
  • Blatt
  • DIN A4
  • Farbe: Gold
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 100
  • 10er Pack
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.8060 kg
Farbe:
gold
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Paperado
Material:
Papier
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
100 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, briefbogen rössler, briefbogen, briefbogen 100 g, Briefblätter, Papier, Pollenpapier, Rössler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 31,9211*
€ 43,5311*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 32,61*
€ 47,36*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,36*
€ 56,3584
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,02*
€ 55,9538
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,92*
€ 53,4548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,02*
€ 50,0038
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,17*
€ 46,6123
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,88*
€ 45,0772
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,61*
€ 38,8059
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,261* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.