Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkarte DINlang 220g/qm dunkelblau VE=5 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefkarte DINlang 220g/qm dunkelblau VE=5 Stück
Briefkarte DINlang 220g/qm dunkelblau VE=5 Stück
Briefkarte DINlang 220g/qm dunkelblau VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ROES1103069035
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1103069035
EAN/GTIN:
     4014969349953
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Briefhülle
Briefhüllen
  • Paperado wird in höchster Qualität gefertigt und bietet unzählige Kombinations- und Verwendungsmöglichkeiten für das Schreiben, Basteln und Drucken
  • Paperado Karten DL hoch doppelt
  • plano 220 g/qm
  • dunkelblau gerippt
  • zu 5 Stück verpackt.
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Bruttogewicht:
0.4100 kg
Farbe:
dunkelblau
Farbname:
dunkelblau
Marke:
Paperado
Packungsinhalt:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, briefkarten din lang, briefkarten, kartenkassette rössler, Briefblätter, Briefpapier, Design, Design-Karten, DesignKarten, Faltkarten, Glückwunschkarten, Grußkarten, Karten, Papier, Pollenkarten, Pollenpapier, Rössler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,49*
ab € 9,1082*
€ 13,1082*
Lager 467
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 11,07*
€ 15,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 15,58*
€ 18,5402
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,26*
€ 16,9694
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 13,85*
€ 16,4815
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,214* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 31,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rössler Papier
73258376
ab € 1,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.