Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarte A5 hoch VE=5 Stück Orange


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Doppelkarte A5 hoch VE=5 Stück Orange
Doppelkarte A5 hoch VE=5 Stück Orange
Artikel-Nr.:
     467-#ROES1103071021
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1103071021
EAN/GTIN:
     4014969292440
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
  • Karte doppelt hoch Paperado Pack
  • Größe (B x H): 297 x 210 mm
  • Format der Karte: A5hd=148/297x210
  • Papierformat: DIN A5
  • Farbe: Orange
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 220
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: 5er Pack
  • bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser
  • beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A5 hoch
Bruttogewicht:
0.8380 kg
Farbe:
Orange
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Paperado
Packungsinhalt:
5 Stück
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: briefkarten din a5 rössler, briefkarten, briefkarten rössler, Bastelkarte, Briefkarte, Briefpapier, Glückwunschkarte, Pollen, Schmuckkarte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,49*
ab € 13,97345*
€ 19,28345*
Lager 467
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 16,27*
€ 23,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 23,49*
€ 27,9531
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 23,18*
€ 27,5842
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,12*
€ 26,3228
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,83*
€ 24,7877
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,84*
€ 22,4196
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 16,27*
€ 19,3613
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,254* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 46,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.