| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES1103071070 Herst.-Nr.: 1103071070 EAN/GTIN: 4014969321256 |
| |
|
| | |
| - Paperado Pack
- Kartenpack
- Farbe: Schwarz
- Format der Karte: A5hd
- Beschreibung der Besonderheiten: planoliegend
- Flächenmasse des Papiers g/qm: 220
- Inhalt: 5er Pack
- bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser
Weitere Informationen: | | Anlass: | neutral | beidseitig bedruckbar: | ja | Blattformat: | A5 hoch | Bruttogewicht: | 0.8380 kg | Farbe: | Schwarz | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | Paperado | Packungsinhalt: | 5 Stück | Papiergewicht: | 220 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 5,49* | ab € 14,07345* | € 19,37345* | | | | Lager 467 | | | | 2 | | € 5,87* | ab € 14,42* | € 21,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,884* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 42,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|