Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karte B6 hoch doppelt VE=3 Stück 240 g/qm plan Terra Denim


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karte B6 hoch doppelt VE=3 Stück 240 g/qm plan Terra Denim
Karte B6 hoch doppelt VE=3 Stück 240 g/qm plan Terra Denim
Artikel-Nr.:
     467-#ROES1144072626
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1144072626
EAN/GTIN:
     4014970369193
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Briefhülle
Briefhüllen
  • Terra Kartenpack
  • Farbe: Terra Denim
  • Format der Karte: B6 hoch doppelt
  • Beschreibung der Besonderheiten: Naturpapier/säurefrei
  • Cotton Papier/10% Baumwolle-30% Recycling
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 240
  • Inhalt: 3 Karten
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
Blattformat:
B6
Breite:
125 mm
Farbe:
Denim
Höhe:
176 mm
Marke:
Rössler
Material:
Papier
Motiv:
Terra
Packungsinhalt:
3 Stück
Papiergewicht:
240 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, briefumschläge farbig rössler b6, briefkarten, briefkarten b6, Baumwollpapier, Briefpapier, Designkarte, Designpapiere, Grußkarte, Karte, Naturpapier, Papier, Schreibpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 13,9947*
€ 20,3247*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 18,03*
€ 26,04*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,04*
€ 30,9876
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,50*
€ 30,345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,33*
€ 28,9527
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,20*
€ 27,608
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,64*
€ 26,9416
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,52*
€ 26,7988
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,03*
€ 21,4557
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,803* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.