Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einladung B6 hoch doppelt VE=5/5 maigrün gerippt mit Prägung silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einladung B6 hoch doppelt VE=5/5 maigrün gerippt mit Prägung silber
Einladung B6 hoch doppelt VE=5/5 maigrün gerippt mit Prägung silber
Artikel-Nr.:
     467-#ROES1181955022
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     1181955022
EAN/GTIN:
     4014969555934
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Einladungs-Karten
Einladungskarten
  • Einladungskarte
  • 5 Karten / 5 Briefumschläge
  • Format: B6 hoch doppelt 120/240x169
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 220
  • Farbe: Maigrün gerippt- Beschreibung der Besonderheiten: Heißfolienprägung silber -
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
Besonderheiten:
Doppelkarte
Blattformat:
B6 hoch
Breite:
120 mm
Bruttogewicht:
0.0810 kg
Farbe:
silber
Höhe:
169 mm
Marke:
Rössler
Material:
Karton
Packungsinhalt:
5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Karten Einladung, Karte mit Briefumschlag, Karte mit Kuvert, Kuvertkarte, rössler papier einladungskarten, einladungskarten, briefkarten b6, Anlasskarten, Anlasskarten-Einladung, AnlasskartenEinladung, Designkarte, Einladung, Glückwunschkarte, Grußkarte, Karte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 5,49*
ab € 3,75*
€ 6,39*
Lager 467
20
€ 5,87*
ab € 3,81*
€ 6,50*
2 Tage
20
€ 4,99*
ab € 3,95*
€ 6,71*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.