| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES1181955063 Herst.-Nr.: 1181955063 EAN/GTIN: 4014970169663 |
| |
|
| | |
| - Einladungskarte
- Kartenprogramm
- 5 Karten / 5 Briefumschläge
- Format der Karte: B6 hoch doppelt
- Farbe: Rose- Heißfolie silber
- Devise: Neutral
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Doppelkarte | Blattformat: | B6 hoch | Breite: | 120 mm | Farbe: | rägung | Höhe: | 169 mm | Marke: | Rössler | Material: | Karton | Packungsinhalt: | 5 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Karten Einladung, kartenkassette rössler, einladungskarten, Anlasskarten, Anlasskarten-Einladung, AnlasskartenEinladung, Designkarte, Einladung, Glückwunschkarte, Grußkarte, Karte |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 25,85388* | € 35,76384* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 27,14004* | € 40,16004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,52334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|