| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES1181956009 Herst.-Nr.: 1181956009 EAN/GTIN: 4014969556436 |
| |
|
| | |
| - Danksagungskarte
- 5 Karten / 5 Briefumschläge
- Format: B6 hoch doppelt 120/240x169
- Flächenmasse des Papiers g/qm: 220
- Farbe: Weiß gerippt- Beschreibung der Besonderheiten: Heißfolienprägung silber -
Weitere Informationen: | | Anlass: | neutral | Besonderheiten: | Doppelkarte | Blattformat: | B6 hoch | Breite: | 120 mm | Bruttogewicht: | 0.0810 kg | Farbe: | silber | Höhe: | 169 mm | Marke: | Rössler | Material: | Karton | Packungsinhalt: | 5 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kuvertkarte, kartenkassette rössler, briefkarten, Anlasskarten, Anlasskarten-Danke, AnlasskartenDanke, Danke, Designkarte, Glückwunschkarte, Grußkarte, Karte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 5,49* | ab € 3,78* | € 5,20* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 4,99* | ab € 3,95* | € 5,48* | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 4,30* | € 6,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 37,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|