Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Taupe A4 8,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner Taupe A4 8,5cm
Ordner Taupe A4 8,5cm
Ordner Taupe A4 8,5cm
Artikel-Nr.:
     467-#ROES1317452499
Hersteller:
     S.O.H.O.
Herst.-Nr.:
     1317452499
EAN/GTIN:
     4014969659328
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ordner S.O.H.O.
  • Farbe: Taupe
  • Hebelmechanik
  • Beschriftungsfeld vorhanden
  • Griffloch vorhanden
  • Verwendung für Papierformat: DIN A4
  • Breite des Rückens: 80 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.4610 kg
Farbe:
taupe
Greifloch:
ja
Kantenschutz:
nein
Marke:
S.O.H.O.
Material:
Pappe
Material der Kaschierung außen:
Papier
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
85 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 pappe, standard ordner, standard-ordner pappe, Ablageordner, Designordner, Ordner, Pappordner, Ringordner
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,49*
ab € 6,57*
€ 9,80*
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 6,99*
€ 10,57*
4 Tage
unbekannt
4
€ 4,50*
ab € 7,635*
€ 11,9975*
10 Tage
29
1
€ 6,99*
ab € 13,95*
€ 19,98*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.