Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner S.O.H.O. A4 8cm kraft


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ordner S.O.H.O. A4 8cm kraft
Ordner S.O.H.O. A4 8cm kraft
Ordner S.O.H.O. A4 8cm kraft
Artikel-Nr.:
     467-#ROES1317452629
Hersteller:
     S.O.H.O.
Herst.-Nr.:
     1317452629
EAN/GTIN:
     4014970092282
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ordner S.O.H.O.
  • Farbe: Kraft
  • Hebelmechanik
  • Beschriftungsfeld vorhanden
  • Griffloch vorhanden
  • Verwendung für Papierformat: DIN A4
  • Breite des Rückens: 80 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.4610 kg
Farbe:
kraft
Greifloch:
ja
Kantenschutz:
nein
Marke:
S.O.H.O.
Material:
Pappe
Material der Kaschierung außen:
Papier
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Schlitze vorhanden:
ja
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Standard-Ordner, Standardordner, akten-ordner rössler, standard ordner, standard-ordner pappe, Ablageordner, Designordner, Ordner, Pappordner, Ringordner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 29,00*
€ 29,00*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 28,88*
€ 31,00*
4 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 31,44*
€ 33,94*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,00*
€ 36,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,80*
€ 35,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,88*
€ 34,37
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 7,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.