Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagekorb für A4 (stapelbar) rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ablagekorb für A4 (stapelbar) rot
Ablagekorb für A4 (stapelbar) rot
Ablagekorb für A4 (stapelbar) rot
Ablagekorb für A4 (stapelbar) rot
Ablagekorb für A4 (stapelbar) rot
Artikel-Nr.:
     467-#ROES1335452360
Hersteller:
     S.O.H.O.
Herst.-Nr.:
     1335452360
EAN/GTIN:
     4014969645512
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Ablagekorb S.O.H.O.
  • Verwendung für Papierformat: DIN A4
  • Größe (B x H x T): 260 x 60 x 320 mm
  • Farbe: Rot
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
0.4440 kg
Farbe:
rot
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
nein
Höhe:
60 mm
Marke:
S.O.H.O.
Material:
Pappe
Tiefe:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb din a4 quer rot, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
43
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,88*
€ 21,66*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 29,91796*
€ 41,23796*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 31,64*
€ 46,20*
8 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,50*
ab € 35,05*
€ 49,45*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,20*
€ 54,978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,71*
€ 54,3949
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,80*
€ 52,122
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,06*
€ 48,8614
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,86*
€ 45,0534
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,69*
€ 43,6611
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,64*
€ 37,6516
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 7,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.