Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagekorb für A4 (stapelbar) Hazelnut


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ablagekorb für A4 (stapelbar) Hazelnut
Ablagekorb für A4 (stapelbar) Hazelnut
Ablagekorb für A4 (stapelbar) Hazelnut
Ablagekorb für A4 (stapelbar) Hazelnut
Ablagekorb für A4 (stapelbar) Hazelnut
Artikel-Nr.:
     467-#ROES1335452600
Hersteller:
     S.O.H.O.
Herst.-Nr.:
     1335452600
EAN/GTIN:
     4014970375620
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Ablagekorb S.O.H.O.
  • Special Line
  • Farbe: Hazelnut
  • Verwendung für Papierformat: DIN A4
  • Größe (B x H x T): 260 x 60 x 320 mm
  • stapelbar
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
0.4400 kg
Farbe:
hazelnut
für Format:
A4
Greifausschnitt vorhanden:
nein
Höhe:
60 mm
Marke:
S.O.H.O.
Material:
Pappe
Tiefe:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, briefablage a4 braun, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 29,93796*
€ 41,48796*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 31,74*
€ 46,24*
8 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 34,00*
€ 48,06*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,24*
€ 55,0256
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,80*
€ 54,502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,10*
€ 52,479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,56*
€ 48,2664
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,12*
€ 45,3628
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,94*
€ 43,9586
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,74*
€ 37,7706
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 7,935* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.