Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES1335452670 Herst.-Nr.: 1335452670 EAN/GTIN: 4014970375637 |
| |
|
| | |
| - Ablagekorb S.O.H.O.
- Special Line
- Farbe: Sage
- Verwendung für Papierformat: DIN A4
- Größe (B x H x T): 260 x 60 x 320 mm
Weitere Informationen: | | Beschriftungsfeld vorhanden: | nein | Breite: | 260 mm | Bruttogewicht: | 0.4400 kg | Farbe: | sage | für Format: | A4 | Greifausschnitt vorhanden: | nein | Höhe: | 60 mm | Marke: | S.O.H.O. | Material: | Pappe | Tiefe: | 320 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 4 | | € 5,87* | ab € 7,39* | € 10,27* | | | | | | 12 Tage | | | 4 | | € 5,49* | ab € 7,50* | € 10,36* | | | | | 8 Tage | | | 4 | | € 4,50* | ab € 8,5175* | € 11,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 41,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|