| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES1335452900 Herst.-Nr.: 1335452900 EAN/GTIN: 4014969645567 |
| |
|
| | |
| - Ablagekorb S.O.H.O.
- Verwendung für Papierformat: DIN A4
- Größe (B x H x T): 260 x 60 x 320 mm
- Farbe: Navy
Weitere Informationen: | | Beschriftungsfeld vorhanden: | nein | Breite: | 260 mm | Bruttogewicht: | 0.4440 kg | Farbe: | navy | für Format: | A4 | Greifausschnitt vorhanden: | nein | Höhe: | 60 mm | Marke: | S.O.H.O. | Material: | Pappe | Tiefe: | 320 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, Ablagekasten, Accessoire, Briefablagekasten, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 11,93* | € 17,80* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 27,46944* | € 38,07944* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 29,67504* | € 40,66504* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 34,80* | € 49,19* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 46,88* | € 62,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 11,72* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|