| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES13521453491 Herst.-Nr.: 13521453491 EAN/GTIN: 4014970383588 |
| |
|
| | |
| - Geschenkschachtel
- Boxline
- Farbe: Taupe
- passend für A5
- Form: rechteckig
- Anzahl der Größen: 1
- Größe (BxHxT): 155 x 30 x 215 mm
- Devise: Neutral
Weitere Informationen: | | Anlass: | neutral | Breite: | 155 mm | Bruttogewicht: | 0.1800 kg | Farbe: | taupe | Höhe: | 30 mm | Länge: | 215 mm | Marke: | Rössler | Material: | Pappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geschenkbox, Boxline, Geschenkkarton, Geschenkpackung, Geschenkverpackung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 14,0242* | € 19,4942* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 16,44* | € 24,18* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 16,65* | € 24,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,11* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|