Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES1524452090 Herst.-Nr.: 1524452090 EAN/GTIN: 4014970236402 |
| |
|
| | |
| - Schubladenbox S.O.H.O.
- White
- Special Edition
- Größe (B x H x T): 335 x 65 x 252 mm
Weitere Informationen: | | Anzahl der Schubfächer: | 1 | Anzahl der Schubladenhöhen: | 1 | Art der Schubladenfront: | geschlossen | Breite: | 335 mm | Bruttogewicht: | 1.0000 kg | Farbe: | white | Farbe der Schublade: | white | Farbe des Gehäuses: | white | für Format: | A4 | Gehäusefarbe: | white | Höhe: | 65 mm | Marke: | S.O.H.O. | Material: | Pappe | Tiefe: | 252 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 3 | | € 5,87* | ab € 7,97* | € 11,08* | | | | | | 12 Tage | | | 3 | | € 5,49* | ab € 8,42* | € 11,60* | | | | | 9 Tage | | | 3 | | € 4,50* | ab € 10,07334* | € 13,79334* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 33,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|