Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Denim 4 Schübe (BxHxT): 17,5x32x25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladenbox Denim 4 Schübe (BxHxT): 17,5x32x25cm
Schubladenbox Denim 4 Schübe (BxHxT): 17,5x32x25cm
Schubladenbox Denim 4 Schübe (BxHxT): 17,5x32x25cm
Schubladenbox Denim 4 Schübe (BxHxT): 17,5x32x25cm
Schubladenbox Denim 4 Schübe (BxHxT): 17,5x32x25cm
Artikel-Nr.:
     467-#ROES1524452154
Hersteller:
     S.O.H.O.
Herst.-Nr.:
     1524452154
EAN/GTIN:
     4014970137273
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox
  • Schubladenbox S.O.H.O.
  • Anzahl der Schubfächer: 4
  • Griffloch/Griffmulde vorhanden
  • Größe (B x H x T): 175 x 320 x 250 mm
  • Gehäusefarbe: Denim
  • Farbe der Schublade: Denim
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
4
Anzahl der Schubladenhöhen:
1
Art der Schubladenfront:
geschlossen
Breite:
175 mm
Bruttogewicht:
1.6700 kg
Farbe:
denim
Farbe der Schublade:
denim
Farbe des Gehäuses:
denim
Gehäusefarbe:
denim
Höhe:
320 mm
Marke:
S.O.H.O.
Material:
Pappe
Tiefe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 18,44*
€ 25,25*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,49*
ab € 18,51*
€ 25,33*
8 Tage
unbekannt
2
€ 4,50*
ab € 20,855*
€ 29,50*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 50,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.