| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES1524452900 Herst.-Nr.: 1524452900 EAN/GTIN: 4014969627297 |
| |
|
| | |
| - Schubladenbox S.O.H.O.
- Anzahl der Schubfächer: 1
- Griffloch/Griffmulde vorhanden
- stapelbar
- Größe (B x H x T): 335 x 65 x 252 mm
- Gehäusefarbe: Navy
- Farbe der Schublade: Navy
- Nettogewicht: 0,725 kg
Weitere Informationen: | | Anzahl der Schubfächer: | 1 | Anzahl der Schubladenhöhen: | 1 | Art der Schubladenfront: | geschlossen | Breite: | 335 mm | Bruttogewicht: | 0.7250 kg | Farbe: | navy | Farbe der Schublade: | navy | Farbe des Gehäuses: | navy | für Format: | A4 | Gehäusefarbe: | navy | Höhe: | 65 mm | Marke: | S.O.H.O. | Material: | Pappe | Tiefe: | 252 mm | GPSR: | Rössler Papier GmbH & Co. KG, Valencienner Str., 56, 52355, Düren, Deutschland, www.roesslerpapier.de, info@roesslerpapier.de, +49 242 16901 210 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ablagebox, Accessoire, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 3 | | € 5,49* | ab € 8,48* | € 12,62* | | | | Lager 467 | | | | 3 | | € 5,87* | ab € 9,10* | € 14,20* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 4,50* | ab € 9,26667* | € 14,66667* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,48* | € 19,55* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 19,37* | € 26,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 42,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|