Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefpapier A4 100g/qm Amarena


Menge:  Blätter  
Produktinformationen
Briefpapier A4 100g/qm Amarena
Briefpapier A4 100g/qm Amarena
Artikel-Nr.:
     467-#ROES16400146
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16400146
EAN/GTIN:
     4014969597057
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • Blatt Paperado
  • Größe (B x H): 210 x 297 mm
  • Papierformat: DIN A4
  • Farbe: Amarena
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 100
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: lose
  • bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser
  • beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.6340 kg
Farbe:
amarena
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Paperado
Material:
Karton
Papiergewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, briefbogen, Briefblätter, Papier, Pollenpapier, Rössler
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
100
€ 5,49*
ab € 0,14822*
€ 0,21122*
1 Tag
100
100
€ 4,99*
ab € 0,17*
€ 0,23*
Lager 467
100
100
€ 5,87*
ab € 0,20*
€ 0,30*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Blätter
€ 0,30*
€ 0,36
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 0,29*
€ 0,35
pro Blatt
ab 1000 Blätter
€ 0,26*
€ 0,31
pro Blatt
ab 2000 Blätter
€ 0,25*
€ 0,30
pro Blatt
ab 2500 Blätter
€ 0,24*
€ 0,29
pro Blatt
ab 300000 Blätter
€ 0,20*
€ 0,24
pro Blatt
1 Blatt enthält 1 Stück (ab € 0,20* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Blätter
Mindestbestellmenge: 100 Blätter ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.