Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefpapier A4 100g/qm Gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefpapier A4 100g/qm Gold
Briefpapier A4 100g/qm Gold
Artikel-Nr.:
     467-#ROES16400175
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16400175
EAN/GTIN:
     4014969035481
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier
  • Blatt Paperado
  • Größe (B x H): 210 x 297 mm
  • Papierformat: DIN A4
  • Farbe: Gold
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 100
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: lose
  • bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser
  • beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.5660 kg
Farbe:
gold
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Paperado
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, briefbogen rössler, briefbogen, briefbogen 100 g, Briefblätter, Papier, Pollenpapier, Rössler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 28,57*
€ 39,36*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 31,51*
€ 45,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,72*
€ 54,4068
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,05*
€ 53,6095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,10*
€ 51,289
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,45*
€ 48,1355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,82*
€ 45,0058
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,64*
€ 43,6016
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,51*
€ 37,4969
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3151* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.