Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarte DL hoch Melon


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelkarte DL hoch Melon
Doppelkarte DL hoch Melon
Artikel-Nr.:
     467-#ROES164003122
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     164003122
EAN/GTIN:
     4014969183564
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
  • Karte doppelt hoch Paperado
  • Größe (B x H): 200 x 210 mm
  • Format der Karte: DLhd=100/200x210
  • Papierformat: DIN DL
  • Farbe: Melon
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 220
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: lose
  • bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser
  • beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
DL hoch
Bruttogewicht:
0.4130 kg
Farbe:
Melon
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Paperado
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: briefkarten rössler, briefkarten, briefkarten 220g, Bastelkarte, Briefkarte, Briefpapier, Glückwunschkarte, Pollen, Schmuckkarte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 16,782*
€ 24,202*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 18,31*
€ 27,33*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,33*
€ 32,5227
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,94*
€ 32,0586
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,82*
€ 30,7258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,04*
€ 28,6076
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,49*
€ 27,9531
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,85*
€ 27,1915
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,31*
€ 21,7889
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3662* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.