Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarte A6 hoch Taupe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelkarte A6 hoch Taupe
Doppelkarte A6 hoch Taupe
Artikel-Nr.:
     467-#ROES16400649
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16400649
EAN/GTIN:
     4014969660157
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
  • Karte doppelt hoch Paperado
  • Größe (B x H): 210 x 148 mm
  • Format der Karte: A6hd=105/210x148
  • Papierformat: DIN A6
  • Farbe: Taupe
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 220
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: lose
  • bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser
  • beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A6 hoch
Bruttogewicht:
0.3080 kg
Farbe:
Taupe
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Paperado
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: briefkarten a6, briefkarten, kartenkassette rössler, Bastelkarte, Briefkarte, Briefpapier, Glückwunschkarte, Pollen, Schmuckkarte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 13,8875*
€ 20,1875*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 15,34*
€ 23,55*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,55*
€ 28,0245
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,98*
€ 27,3462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,84*
€ 25,9896
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,26*
€ 24,1094
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,86*
€ 23,6334
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,22*
€ 22,8718
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,34*
€ 18,2546
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3068* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.