| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES164009174 Herst.-Nr.: 164009174 EAN/GTIN: 4014969604731 |
| |
|
| | |
| - Karte doppelt hoch Paperado
- Größe (B x H): 74 x 105 mm
- Format der Karte: A7hd=74/148x105
- Papierformat: DIN A7
- Farbe: Karibik
- Flächenmasse des Papiers g/qm: 220
- Ausführung des Inhalts mit Packung: lose
- bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser
- beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen: | | Anlass: | neutral | beidseitig bedruckbar: | ja | Blattformat: | A7 hoch | Bruttogewicht: | 0.1530 kg | Farbe: | Karibik | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | Paperado | Papiergewicht: | 220 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 8,386* | € 12,776* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 9,391* | € 14,221* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 11,20* | € 18,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,224* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|