Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarte A7 hoch Hortensia


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelkarte A7 hoch Hortensia
Doppelkarte A7 hoch Hortensia
Artikel-Nr.:
     467-#ROES16400944
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16400944
EAN/GTIN:
     4014970378546
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
  • Karte doppelt hoch
  • Paperado
  • Farbe: Hortensia
  • Format der Karte: A7hd
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 220
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A7 hoch
Bruttogewicht:
0.1500 kg
Farbe:
Hortensia
Marke:
Paperado
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: briefkarten rössler, briefkarten, briefkarten 220g, Bastelkarte, Briefkarte, Briefpapier, Glückwunschkarte, Pollen, Schmuckkarte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 9,371*
€ 14,391*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 10,11*
€ 16,84*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,84*
€ 20,0396
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,41*
€ 19,5279
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,42*
€ 18,3498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,25*
€ 16,9575
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,63*
€ 16,2197
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,98*
€ 15,4462
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,11*
€ 12,0309
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2022* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.