Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarte A7 hoch Apple


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelkarte A7 hoch Apple
Doppelkarte A7 hoch Apple
Artikel-Nr.:
     467-#ROES16400964
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16400964
EAN/GTIN:
     4014970118050
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
  • Karte doppelt hoch
  • Paperado
  • Format der Karte: A7hd
  • Farbe: Apple gerippt
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A7 hoch
Farbe:
Apple
Marke:
Paperado
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: briefkarten rössler, briefkarten, briefkarten 220g, Bastelkarte, Briefkarte, Briefpapier, Glückwunschkarte, Pollen, Schmuckkarte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 9,421*
€ 14,311*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 10,12*
€ 16,74*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,21*
€ 18,0999
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,15*
€ 16,8385
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,89*
€ 15,3391
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2024* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.