Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarte A5 hoch Rose


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelkarte A5 hoch Rose
Doppelkarte A5 hoch Rose
Artikel-Nr.:
     467-#ROES16401063
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16401063
EAN/GTIN:
     4014970099229
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
  • Karte doppelt hoch
  • Paperado
  • Größe (B x H): Format der Karte: A5hd
  • Farbe: Rose
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 220
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A5 hoch
Farbe:
Rose
Marke:
Paperado
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: briefkarten din a5 rössler, briefkarten, briefkarten rössler, Bastelkarte, Briefkarte, Briefpapier, Glückwunschkarte, Pollen, Schmuckkarte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 27,6245*
€ 38,5245*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 30,57*
€ 43,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,59*
€ 51,8721
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,98*
€ 51,1462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,55*
€ 49,4445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,82*
€ 46,1958
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,76*
€ 43,7444
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,16*
€ 43,0304
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,57*
€ 36,3783
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6114* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.