Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarte A5 hoch Silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelkarte A5 hoch Silber
Doppelkarte A5 hoch Silber
Artikel-Nr.:
     467-#ROES16401080
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16401080
EAN/GTIN:
     4014969221006
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
  • Karte doppelt hoch Paperado
  • Größe (B x H): 148 x 210 mm
  • Format der Karte: A5hd=148/297x210
  • Papierformat: DIN A5
  • Farbe: Silber
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 250
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: lose
  • bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser
  • beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A5 hoch
Bruttogewicht:
0.8080 kg
Farbe:
Silber
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Paperado
Papiergewicht:
250 g/qm
Weitere Suchbegriffe: briefkarten din a5 rössler, briefkarten, briefkarten rössler, Bastelkarte, Briefkarte, Briefpapier, Glückwunschkarte, Pollen, Schmuckkarte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 35,1455*
€ 48,0055*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 38,39*
€ 53,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,86*
€ 64,0934
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,51*
€ 63,6769
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,99*
€ 60,6781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,32*
€ 57,5008
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,11*
€ 52,4909
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,53*
€ 51,8007
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,39*
€ 45,6841
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7678* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.