Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarte A5 hoch Tannengrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelkarte A5 hoch Tannengrün
Doppelkarte A5 hoch Tannengrün
Artikel-Nr.:
     467-#ROES16401097
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16401097
EAN/GTIN:
     4014969115268
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
  • Karte doppelt hoch Paperado
  • Größe (B x H): 148 x 210 mm
  • Format der Karte: A5hd=148/297x210
  • Papierformat: DIN A5
  • Farbe: Tannengrün
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 220
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: lose
  • bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser
  • beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A5 hoch
Bruttogewicht:
0.6130 kg
Farbe:
Tannengrün
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Paperado
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: briefkarten din a5 rössler, briefkarten, briefkarten rössler, Bastelkarte, Briefkarte, Briefpapier, Glückwunschkarte, Pollen, Schmuckkarte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 27,6945*
€ 38,3445*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 30,47*
€ 43,39*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,39*
€ 51,6341
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,78*
€ 50,9082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,35*
€ 49,2065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,62*
€ 45,9578
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,56*
€ 43,5064
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,96*
€ 42,7924
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,47*
€ 36,2593
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6094* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.