Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton A4 250 g/qm Gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karton A4 250 g/qm Gold
Karton A4 250 g/qm Gold
Artikel-Nr.:
     467-#ROES16401275
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16401275
EAN/GTIN:
     4014969221051
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Briefkarten
Kartenkassette
kartenkassette rössler
  • Karton Paperado
  • Größe (B x H): 297 x 420 mm
  • Farbe: Apple gerippt
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 160
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.7280 kg
Farbe:
gold
Höhe:
297 mm
Marke:
Paperado
Material:
Karton
Papiergewicht:
250 g/qm
GPSR:
Rössler Papier GmbH & Co. KG, Max-Becker-Str., 3, 65599, Dornburg, Deutschland, www.roessler.eu, info@roessler.eu, +49 6436 501 0
Weitere Suchbegriffe: briefkarten, bastelkarton a4, Glückwunschkartenkarton, Kartenkarton, Karton, Schreibkarton
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 33,7435*
€ 45,5135*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 37,07*
€ 51,08*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,08*
€ 60,7852
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,53*
€ 60,1307
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,61*
€ 57,8459
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,11*
€ 54,8709
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,75*
€ 50,8725
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 42,18*
€ 50,1942
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,07*
€ 44,1133
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7414* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.