Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton A3 220 g/qm gerippt Eucalyptus


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karton A3 220 g/qm gerippt Eucalyptus
Karton A3 220 g/qm gerippt Eucalyptus
Artikel-Nr.:
     467-#ROES16406467
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16406467
EAN/GTIN:
     4014970242595
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Glückwunschkartenkarton
Kartenkarton
Karton
  • Karton Paperado
  • Größe (B x H): 297 x 420 mm
  • gerippt
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 220
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Besonderheiten:
gerippt
Blattformat:
A3
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
0.027 kg
Farbe:
eucalyptus
Höhe:
420 mm
Marke:
Paperado
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Schreibkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,77*
€ 73,5063
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,12*
€ 72,7328
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,14*
€ 69,1866
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,57*
€ 64,9383
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,95*
€ 60,6305
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 50,38*
€ 59,9522
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,52*
€ 52,9788
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.