Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarte DL hoch Dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Doppelkarte DL hoch Dunkelblau
Doppelkarte DL hoch Dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#ROES16406935
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     16406935
EAN/GTIN:
     4014969240311
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
Doppelkarte
Faltkarten
  • Karte doppelt hoch Paperado
  • Größe (B x H): 200 x 210 mm
  • Format der Karte: DLhd=100/200x210
  • Papierformat: DIN DL
  • Farbe: Dunkelblau
  • Flächenmasse des Papiers g/qm: 220
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: lose
  • bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser
  • beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Blattformat:
DL hoch
Bruttogewicht:
0.9190 kg
Farbe:
Dunkelblau
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Paperado
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Glückwunsch-Karten, Glückwunschkarten, Grußkarten, briefkarten rössler, briefkarten, briefkarten 220g, Bastelkarte, Briefkarte, Briefpapier, Glückwunschkarte, Pollen, Schmuckkarte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 30,649*
€ 41,969*
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 30,689*
€ 41,969*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 36,44*
€ 52,27*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,27*
€ 62,2013
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,73*
€ 61,5587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,48*
€ 58,8812
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,26*
€ 55,0494
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,38*
€ 50,4322
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 41,23*
€ 49,0637
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,44*
€ 43,3636
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3644* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.