| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES164070142 Herst.-Nr.: 164070142 EAN/GTIN: 4014969280614 |
| |
|
| | |
| - Karte doppelt hoch Paperado
- Größe (B x H): 210 x 148 mm
- Format der Karte: A6hd=105/210x148
- Papierformat: DIN A6
- Farbe: transp. Hochweiß
- Flächenmasse des Papiers g/qm: 220
- Ausführung des Inhalts mit Packung: lose
- bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser
- beidseitig bedruckbar
Weitere Informationen: | | Anlass: | neutral | beidseitig bedruckbar: | ja | Blattformat: | A6 hoch | Bruttogewicht: | 0.6740 kg | Farbe: | Hochweiß | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | Paperado | Papiergewicht: | 220 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klappkarte zum Bedrucken, Doppelkarte, Faltkarten, briefkarten rössler a6 weiss, briefkarten a6, briefkarten, Bastelkarte, Briefkarte, Briefpapier, Glückwunschkarte, Pollen, Schmuckkarte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 21,3485* | € 29,6085* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 4,50* | ab € 22,92* | € 31,52* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 26,34* | € 37,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5268* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|