| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES16407062 Herst.-Nr.: 16407062 EAN/GTIN: 4014970090417 |
| |
|
| | |
| - Karte doppelt hoch
- Paperado
- Format der Karte: A6hd
- Farbe: Kraft
- Flächenmasse des Papiers g/qm: 250
- Inhalt: lose
- plano
Weitere Informationen: | | Anlass: | neutral | beidseitig bedruckbar: | ja | Blattformat: | A6 hoch | Farbe: | Kraft | Marke: | Paperado | Papiergewicht: | 250 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 25,745* | € 35,885* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 26,73* | € 37,25* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 31,48* | € 46,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3148* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|