| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ROES16407509 Herst.-Nr.: 16407509 EAN/GTIN: 4014969344514 |
| |
|
| | |
| - Karte doppelt hoch
- Paperado
- 157/314x157
- Papierformat: 15,7 cm x 15,7 cm
- Farbe: Weiß gerippt
- Inhalt: lose
- bedruckbar mit: Tintenstrahl & Laser
- plano
Weitere Informationen: | | Anlass: | neutral | beidseitig bedruckbar: | ja | Blattformat: | 15,7x15,7cm | Breite: | 157 mm | Bruttogewicht: | 0.3380 kg | Farbe: | Weiß | Höhe: | 157 mm | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Laser geeignet: | ja | Marke: | Paperado | Papiergewicht: | 220 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 11,91775* | € 17,79775* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 12,90* | € 19,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,516* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|